SMC
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA40F)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37850654
CQ2WA40F-50DMZ
CADデータダウンロード
50
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37850663
CQ2WA40F-75DZ
CADデータダウンロード
75
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37850672
CQ2WA40F-100DZ
CADデータダウンロード
100
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください