曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA80TF)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA80TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TF) G内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37852614CQ2WA80TF-15DZ15
28,600
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37852623CQ2WA80TF-20DZ20
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37852632CQ2WA80TF-25DZ25
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37852648CQ2WA80TF-30DZ30
30,800
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37852657CQ2WA80TF-30DMZ30
32,890
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37852666CQ2WA80TF-50DZ50
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37852675CQ2WA80TF-100DZ100
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする