SMC
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WAH32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37852727
CQ2WAH32-10DZ
CADデータダウンロード
10
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37852736
CQ2WAH32-20DZ
CADデータダウンロード
20
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37852745
CQ2WAH32-75DMZ
CADデータダウンロード
75
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください