SMC
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB32TN)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37855046
CQ2WB32TN-15DZ
CADデータダウンロード
15
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37855055
CQ2WB32TN-25DMZ
CADデータダウンロード
25
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37855064
CQ2WB32TN-15DCMZ
CADデータダウンロード
15
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37855073
CQ2WB32TN-75DZ
CADデータダウンロード
75
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37855082
CQ2WB32TN-50DCZ
CADデータダウンロード
50
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください