曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WBH32)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WBH32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37857934CQ2WBH32-35DZ35
11,000
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
37857943CQ2WBH32-30DMZ30
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
37857952CQ2WBH32-50DZ50
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37857968CQ2WBH32-50DMZ50
12,490
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする