SMC
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WBH50)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37857986
CQ2WBH50-10DMZ
CADデータダウンロード
10
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37857995
CQ2WBH50-30DMZ
CADデータダウンロード
30
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください