曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF63)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37858467CQ2WF63-10DMZ10
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858476CQ2WF63-30DZ30
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858485CQ2WF63-25DMZ25
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858494CQ2WF63-10DCZ10
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858503CQ2WF63-15DZ-XB615
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858512CQ2WF63-20DZ-XB620
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858528CQ2WF63-50DMZ50
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858537CQ2WF63-30DCZ30
26,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858546CQ2WF63-50DMZ-XB650
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858555CQ2WF63-100DZ100
30,970
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858564CQ2WF63-55DMZ-XB655
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858573CQ2WF63-100DCZ100
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858582CQ2WF63-100DZ-XB6100
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858598CQ2WF63-100DMZ-XB6100
35,590
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする