SMC
CQ Series(CQ2WL20)
作動方式
複動両ロッド
ポートねじの種類
(-) Mねじ
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37858774
CQ2WL20-25D-XB13
CADデータダウンロード
20
25
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858783
CQ2WL20-20DC-XB13
CADデータダウンロード
20
20
(C) ラバークッション付
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください