CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2XG40)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2XG40) - SMC
ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37860603CQ2XG40-20DM4020
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする