SMC
CQ Series(CQ2YA40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37861303
CQ2YA40TF-10DCZ
CADデータダウンロード
10
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861312
CQ2YA40TF-20DCZ
CADデータダウンロード
20
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861328
CQ2YA40TF-75DCZ
CADデータダウンロード
75
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください