曜日別特売

CQ Series(CQ2YA50)

CQ Series(CQ2YA50) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37861337CQ2YA50-20DCZ5020(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861346CQ2YA50-15DCMZ5015(M) ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861355CQ2YA50-25DCZ5025(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,270
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861364CQ2YA50-24DCMZ5024(M) ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861373CQ2YA50-35DCZ5035(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,040
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861382CQ2YA50-40DCZ5040(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,200
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861398CQ2YA50-30DCMZ5030(M) ロッド先端おねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861407CQ2YA50-35DCMZ5035(M) ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861416CQ2YA50-40DCMZ5040(M) ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37861425CQ2YA50-50DCZ5050(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861434CQ2YA50-42DCMZ5042(M) ロッド先端おねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861443CQ2YA50-75DCZ5075(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,240
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861452CQ2YA50-60DCZ5060(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,240
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861468CQ2YA50-75DCMZ5075(M) ロッド先端おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861477CQ2YA50-100DCZ50100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861486CQ2YA50-100DCMZ50100(M) ロッド先端おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする