曜日別特売

CQ Series(CQ2YB80)

CQ Series(CQ2YB80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全14種類を絞り込む
ボディオプション
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37863026CQ2YB80-10DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863035CQ2YB80-15DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863044CQ2YB80-20DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863053CQ2YB80-10DCMZ(M) ロッド先端おねじ10
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863062CQ2YB80-25DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863078CQ2YB80-30DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)30
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863087CQ2YB80-40DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863096CQ2YB80-30DCMZ(M) ロッド先端おねじ30
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863105CQ2YB80-50DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
25,080
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863114CQ2YB80-50DCMZ(M) ロッド先端おねじ50
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863123CQ2YB80-75DCMZ(M) ロッド先端おねじ75
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863132CQ2YB80-100DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)100
28,600
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863148CQ2YB80-100DCMZ(M) ロッド先端おねじ100
29,650
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863157CQ2YB80-80DCMZ(M) ロッド先端おねじ80
29,650
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする