SMC
CQ Series(CQ2YG80)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37863823
CQ2YG80-50DCZ
CADデータダウンロード
80
50
¥
28,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください