曜日別特売

CQSKW/CDQSKW - ロッド回り止め形/複動:両ロッド(CQSKWB12)

CQSKW/CDQSKW - ロッド回り止め形/複動:両ロッド(CQSKWB12) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37868872CQSKWB12-15DM15
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
37868888CQSKWB12-25DM25
9,300
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする