曜日別特売

CQ Series(CQSLC12)

CQ Series(CQSLC12) - SMC
チューブ内径(Φmm)12内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ボディオプション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37869107CQSLC12-5T-5(T) 単動引込み形(-) 標準(ロッド先端めねじ)
3,690
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
37869116CQSLC12-5SM標準ストローク5(S) 単動押出し形(M) ロッド先端おねじ
3,960
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
37869125CQSLC12-10DC-10複動片ロッド(C) ラバークッション付
5,060
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
37869134CQSLC12-15DM-15複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37869143CQSLC12-20DM-20複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
37869152CQSLC12-30DM-30複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
6,330
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
37869168CQSLC12-20DC-20複動片ロッド(C) ラバークッション付
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
37869177CQSLC12-45DC-45複動片ロッド(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
37869186CQSLC12-50DC-50複動片ロッド(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
37869195CQSLC12-45DCM-45複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,480
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする