曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BS50TN)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BS50TN) - SMC
揺動角度(90) 90°(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37879607CRA1BS50TN-90Z(-) なし
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37879616CRA1BS50TN-90CZ(C) エアクッション付
30,580
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする