CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BW100TF)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BW100TF) - SMC
(W) 両軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 3/8内容量1個
全6種類を絞り込む
揺動角度
クッション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880614CRA1BW100TF-90Z(90) 90°(-) なし
51,370
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880623CRA1BW100TF-180Z(180) 180°(-) なし
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880632CRA1BW100TF-90CZ(90) 90°(C) エアクッション付
58,850
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880648CRA1BW100TF-100CZ(100) 100°(C) エアクッション付
58,850
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880657CRA1BW100TF-190CZ(190) 190°(C) エアクッション付
62,590
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37880666CRA1BW100TF-180CZ(180) 180°(C) エアクッション付
62,590
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする