SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BX50TF)
クッション
(-) なし
軸
(X) 片軸四面取り
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37881287
CRA1BX50TF-90Z
CADデータダウンロード
(90) 90°
¥
26,790
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37881296
CRA1BX50TF-180Z
CADデータダウンロード
(180) 180°
¥
29,650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください