SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FX80)
クッション
(-) なし
軸
(X) 片軸四面取り
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37882513
CRA1FX80-90Z
CADデータダウンロード
(90) 90°
¥
42,520
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37882522
CRA1FX80-180Z
CADデータダウンロード
(180) 180°
¥
45,380
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください