曜日別特売

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1LSU50)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1LSU50) - SMC
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37882994CRA1LSU50-90Z(90) 90°-
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37883003CRA1LSU50-180Z(180) 180°-
38,560
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37883012CRA1LSU50-190Z(190) 190°-
38,560
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37883028CRA1LSU50-90Z-X10-90
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37883037CRA1LSU50-180Z-X10-180
46,420
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする