SMC
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BK50)
ベーン形式
(S) シングルベーン
軸
(K) 両丸軸
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883868
CRB1BK50-180S-XF
CADデータダウンロード
(180) 180°標準
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37883877
CRB1BK50-90S-XN
CADデータダウンロード
(90) 90°標準
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください