SMC
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BK80)
ベーン形式
(D) ダブルベーン
軸
(K) 両丸軸
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883913
CRB1BK80-90D-XF
CADデータダウンロード
(90) 90°標準
¥
57,590
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37883922
CRB1BK80-100D-XN
CADデータダウンロード
(100) 100°準標準
¥
58,410
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください