曜日別特売

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BT80)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BT80) - SMC
ベーン形式(S) シングルベーン(T) 片丸軸サイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37884358CRB1BT80-180S-XF(180) 180°標準(-) ボディ側面
49,610
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884367CRB1BT80-90SE(90) 90°標準(E) ボディ軸方向
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884376CRB1BT80-190S-XF(190) 190°準標準(-) ボディ側面
50,440
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37884385CRB1BT80-190S-XC30(190) 190°準標準(-) ボディ側面
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする