曜日別特売

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BX50)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BX50) - SMC
ベーン形式(S) シングルベーン(X) 片軸四面取サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886126CRB1BX50-270S-XF(270) 270°標準
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886135CRB1BX50-180S-XN(180) 180°標準
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886144CRB1BX50-90S-XF(90) 90°標準
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886153CRB1BX50-190S(190) 190°準標準
30,750
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする