CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BX63)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BX63) - SMC
(X) 片軸四面取サイズ(mm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886162CRB1BX63-180S-XF(180) 180°標準(S) シングルベーン
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886178CRB1BX63-190S(190) 190°準標準(S) シングルベーン
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886187CRB1BX63-190S-XN(190) 190°準標準(S) シングルベーン
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886196CRB1BX63-100D(100) 100°準標準(D) ダブルベーン
39,550
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする