SMC
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BY50)
軸
(Y) 両軸キー
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37886275
CRB1BY50-180S-XF
CADデータダウンロード
(180) 180°標準
(S) シングルベーン
¥
46,480
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886284
CRB1BY50-90D-XF
CADデータダウンロード
(90) 90°標準
(D) ダブルベーン
¥
50,220
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886293
CRB1BY50-100D-XN
CADデータダウンロード
(100) 100°準標準
(D) ダブルベーン
¥
51,040
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください