SMC
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BZ80)
ベーン形式
(S) シングルベーン
軸
(Z) 両軸四面取
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37886503
CRB1BZ80-90S-XN
CADデータダウンロード
(90) 90°標準
¥
57,040
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886512
CRB1BZ80-180S-XN
CADデータダウンロード
(180) 180°標準
¥
57,040
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886528
CRB1BZ80-190S
CADデータダウンロード
(190) 190°準標準
¥
57,860
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください