SMC
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LJ100)
軸
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37886537
CRB1LJ100-270S
CADデータダウンロード
(270) 270°標準
(S) シングルベーン
¥
67,050
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886546
CRB1LJ100-90D
CADデータダウンロード
(90) 90°標準
(D) ダブルベーン
¥
93,230
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください