CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LW100)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LW100) - SMC
(W) 両軸(長軸キー&四面取り)サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面内容量1個
全8種類を絞り込む
揺動角度
ベーン形式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886668CRB1LW100-270S-XF(270) 270°標準(S) シングルベーン
37,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886677CRB1LW100-270S-XN(270) 270°標準(S) シングルベーン
37,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886686CRB1LW100-180S-XF(180) 180°標準(S) シングルベーン
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886695CRB1LW100-180S-XN(180) 180°標準(S) シングルベーン
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886704CRB1LW100-90S-XN(90) 90°標準(S) シングルベーン
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886713CRB1LW100-190S-XN(190) 190°準標準(S) シングルベーン
48,130
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886722CRB1LW100-100S(100) 100°準標準(S) シングルベーン
48,130
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886738CRB1LW100-90D-XN(90) 90°標準(D) ダブルベーン
63,360
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする