曜日別特売

CR Series(CRB1LW80)

CR Series(CRB1LW80) - SMC
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886862CRB1LW80-270S-XN-(270) 270°標準(S) シングルベーン
26,020
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886878CRB1LW80-280S-(280) 280°準標準(S) シングルベーン
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886887CRB1LW80-180S-XF-(180) 180°標準(S) シングルベーン
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886896CRB1LW80-180S-XN-(180) 180°標準(S) シングルベーン
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886905CRB1LW80-90S-XN-(90) 90°標準(S) シングルベーン
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886914CRB1LW80-180S-XA2180-シングルベーン
34,930
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886923CRB1LW80-90D-XN-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
37,950
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886932CRB1LW80-100D-XN-(100) 100°準標準(D) ダブルベーン
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886948CRB1LW80-90D-XA290-ダブルベーン
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886957CRB1LW80-90SES-(90) 90°標準(S) シングルベーン
51,210
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする