曜日別特売

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BJ15)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BJ15) - SMC
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37887237CRB2BJ15-180SEZ-(180) 180°(S) シングルベーン
22,880
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887246CRB2BJ15-270SEZ-(270) 270°(S) シングルベーン
22,880
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887255CRB2BJ15-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
22,880
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887264CRB2BJ15-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
22,880
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887273CRB2BJ15-180SEZ-XC2-(180) 180°(S) シングルベーン
26,180
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887282CRB2BJ15-180SZ-XA44180-シングルベーン
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887298CRB2BJ15-100DEZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする