SMC
CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BJU10)
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
10
取付支持形式
(B) 基本形
軸
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37887657
CRB2BJU10-180SZ
CADデータダウンロード
(180) 180°
¥
27,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887666
CRB2BJU10-270SZ
CADデータダウンロード
(270) 270°
¥
27,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37887675
CRB2BJU10-90SZ
CADデータダウンロード
(90) 90°
¥
27,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください