CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BK30)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BK30) - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37887998CRB2BK30-180SZ-(180) 180°(S) シングルベーン
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888007CRB2BK30-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888016CRB2BK30-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888025CRB2BK30-270SZ-XA47270-シングルベーン
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888034CRB2BK30-180SZ-XA43180-シングルベーン
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888043CRB2BK30-90DZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888052CRB2BK30-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
34,430
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888068CRB2BK30-100DZ-XA47100-ダブルベーン
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする