曜日別特売

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BK40)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BK40) - SMC
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37888077CRB2BK40-180SZ-(180) 180°(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888086CRB2BK40-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888095CRB2BK40-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888104CRB2BK40-180SZ-XA53180-シングルベーン
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888113CRB2BK40-180SZ-XA34180-シングルベーン
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888122CRB2BK40-180SZ-XA40180-シングルベーン
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888138CRB2BK40-90DEZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888147CRB2BK40-90DZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888156CRB2BK40-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
34,380
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする