曜日別特売

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BS10)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BS10) - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37888165CRB2BS10-270SEZ-(270) 270°(S) シングルベーン
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888174CRB2BS10-90SEZ-(90) 90°(S) シングルベーン
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888183CRB2BS10-180SZ-XC30-(180) 180°(S) シングルベーン
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888192CRB2BS10-270SZ-XA48270-シングルベーン
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888208CRB2BS10-90DZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
23,380
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888217CRB2BS10-90DEZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
23,380
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888226CRB2BS10-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888235CRB2BS10-100DEZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする