CR Series(CRB2BS15)

CR Series(CRB2BS15) - SMC
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37888244CRB2BS15-270SEZ(270) 270°-(S) シングルベーン
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888253CRB2BS15-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
11,770
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37888262CRB2BS15-90SEZ(90) 90°-(S) シングルベーン
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888278CRB2BS15-180SEZ(180) 180°-(S) シングルベーン
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888287CRB2BS15-270SZ-XC30(270) 270°-(S) シングルベーン
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888296CRB2BS15-180SZ-XC2(180) 180°-(S) シングルベーン
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888305CRB2BS15-90SZ-XC2(90) 90°-(S) シングルベーン
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888314CRB2BS15-90SZ-XA48-90シングルベーン
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888323CRB2BS15-180SZ-XC5-180シングルベーン
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888332CRB2BS15-90DEZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888348CRB2BS15-90DZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888357CRB2BS15-100DZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888366CRB2BS15-100DEZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888375CRB2BS15-90DZ-XC2(90) 90°-(D) ダブルベーン
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888384CRB2BS15-90DZ-XA48-90ダブルベーン
27,340
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする