曜日別特売

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BS20)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BS20) - SMC
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37888393CRB2BS20-90SEZ(90) 90°-(S) シングルベーン
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888402CRB2BS20-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37888418CRB2BS20-180SEZ(180) 180°-(S) シングルベーン
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888427CRB2BS20-270SEZ(270) 270°-(S) シングルベーン
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888436CRB2BS20-270SZ-XC30(270) 270°-(S) シングルベーン
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888445CRB2BS20-270SZ-XC1(270) 270°-(S) シングルベーン
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888454CRB2BS20-90DEZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888463CRB2BS20-100DEZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
24,750
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888472CRB2BS20-90DZ-XA31-90ダブルベーン
28,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888488CRB2BS20-100DEZ-XA31-100ダブルベーン
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888497CRB2BS20-100DZ-XA31-100ダブルベーン
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする