CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BS30)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BS30) - SMC
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37888506CRB2BS30-90SEZ-(90) 90°(S) シングルベーン
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888515CRB2BS30-180SEZ-(180) 180°(S) シングルベーン
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888524CRB2BS30-90SZ-XA3190-シングルベーン
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888533CRB2BS30-90SEZ-XC4-(90) 90°(S) シングルベーン
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888542CRB2BS30-90DEZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
23,710
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888558CRB2BS30-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888567CRB2BS30-100DEZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888576CRB2BS30-90DEZ-XA3190-ダブルベーン
28,660
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888585CRB2BS30-90DZ-XA3190-ダブルベーン
28,660
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする