曜日別特売

CR Series(CRB2BT20)

CR Series(CRB2BT20) - SMC
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37888892CRB2BT20-180SZ(180) 180°-(S) シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888908CRB2BT20-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888917CRB2BT20-270SEZ(270) 270°-(S) シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888926CRB2BT20-180SEZ(180) 180°-(S) シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888935CRB2BT20-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888944CRB2BT20-180SEZ-XA51-180シングルベーン
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888953CRB2BT20-90SZ-XA33-90シングルベーン
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888962CRB2BT20-90SZ-XA47-90シングルベーン
26,350
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888978CRB2BT20-120SEZ-XC5-120シングルベーン
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888987CRB2BT20-90DEZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37888996CRB2BT20-90DZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889005CRB2BT20-100DEZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889014CRB2BT20-100DZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889023CRB2BT20-90DEZ-XA47-90ダブルベーン
38,010
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889032CRB2BT20-100DZ-XA47-100ダブルベーン
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする