曜日別特売

CR Series(CRB2BW15)

CR Series(CRB2BW15) - SMC
内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37889504CRB2BW15-270SEZ-(270) 270°(S) シングルベーン
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889513CRB2BW15-90SEZ-(90) 90°(S) シングルベーン
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37889522CRB2BW15-270SZ-XC3-(270) 270°(S) シングルベーン
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889538CRB2BW15-180SZ-XC30-(180) 180°(S) シングルベーン
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889547CRB2BW15-90SZ-XC30-(90) 90°(S) シングルベーン
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889556CRB2BW15-270SZ-XC30-(270) 270°(S) シングルベーン
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889565CRB2BW15-270SZ-XA3270-シングルベーン
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889574CRB2BW15-180SZ-XC2-(180) 180°(S) シングルベーン
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889583CRB2BW15-90SZ-XA390-シングルベーン
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889592CRB2BW15-90SZ-XC2-(90) 90°(S) シングルベーン
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889608CRB2BW15-270SZ-XA12270-シングルベーン
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889617CRB2BW15-180SZ-XA13180-シングルベーン
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889626CRB2BW15-270SEZ-XA13270-シングルベーン
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889635CRB2BW15-90SZ-XA1390-シングルベーン
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889644CRB2BW15-90SZ-XA1590-シングルベーン
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889653CRB2BW15-180SZ-XA15180-シングルベーン
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889662CRB2BW15-270SZ-XA15270-シングルベーン
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889678CRB2BW15-180SZ-XA16180-シングルベーン
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889687CRB2BW15-90SZ-XC590-シングルベーン
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889696CRB2BW15-30SZ-XC530-シングルベーン
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889705CRB2BW15-45SEZ-XC645-シングルベーン
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889714CRB2BW15-180SZ-XC5180-シングルベーン
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889723CRB2BW15-90DEZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889732CRB2BW15-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37889748CRB2BW15-100DEZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
24,640
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
37889766CRB2BW15-100DZ-XA11100-ダブルベーン
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37889757CRB2BW15-90DZ-XA1190-ダブルベーン
24,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする