CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BWU15)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BWU15) - SMC
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37890667CRB2BWU15-180SZ(180) 180°-(S) シングルベーン
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37890676CRB2BWU15-270SZ-XA9-270シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890685CRB2BWU15-180SZ-XA9-180シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890694CRB2BWU15-100DZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890703CRB2BWU15-90DZ-XC30(90) 90°-(D) ダブルベーン
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする