曜日別特売

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BWU20)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BWU20) - SMC
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37890712CRB2BWU20-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
17,490
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890728CRB2BWU20-180SZ-(180) 180°(S) シングルベーン
17,490
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890737CRB2BWU20-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
17,490
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37890746CRB2BWU20-90DZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890755CRB2BWU20-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890764CRB2BWU20-90DZ-XA190-ダブルベーン
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする