曜日別特売

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BWU40)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BWU40) - SMC
サイズ40取付支持形式(B) 基本形(W) 長軸キー、短軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37890825CRB2BWU40-270SZ(270) 270°(S) シングルベーン
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37890834CRB2BWU40-90SZ(90) 90°(S) シングルベーン
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37890843CRB2BWU40-90SZ-XC30(90) 90°(S) シングルベーン
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890852CRB2BWU40-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン
31,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする