CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BY10)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BY10) - SMC
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37890868CRB2BY10-180SZ(180) 180°-(S) シングルベーン
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890877CRB2BY10-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890886CRB2BY10-270SEZ(270) 270°-(S) シングルベーン
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890895CRB2BY10-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890904CRB2BY10-90DEZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890913CRB2BY10-100DZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37890922CRB2BY10-100D-100ダブルベーン
32,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする