CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FS15)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FS15) - SMC
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37891297CRB2FS15-180SZ(180) 180°-(S) シングルベーン
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37891306CRB2FS15-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37891315CRB2FS15-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37891333CRB2FS15-90DEZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37891342CRB2FS15-90DZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37891358CRB2FS15-100DZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37891324CRB2FS15-180SE-180シングルベーン
15,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする