CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FWU10)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FWU10) - SMC
サイズ10取付支持形式(F) フランジ形(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37892146CRB2FWU10-270SZ(270) 270°(S) シングルベーン
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892155CRB2FWU10-90DZ(90) 90°(D) ダブルベーン
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892164CRB2FWU10-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする