曜日別特売

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FWU20)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FWU20) - SMC
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37892216CRB2FWU20-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892225CRB2FWU20-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892234CRB2FWU20-180SZ(180) 180°-(S) シングルベーン
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892243CRB2FWU20-90DZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892252CRB2FWU20-100DZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892268CRB2FWU20-90DZ-XA1-90ダブルベーン
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする