SMC
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FY20)
揺動角度
(90) 90°
サイズ
20
取付支持形式
(F) フランジ形
軸
(Y) 両軸一面取
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベーン形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37892322
CRB2FY20-90SZ
CADデータダウンロード
(S) シングルベーン
¥
25,080
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892338
CRB2FY20-90DZ
CADデータダウンロード
(D) ダブルベーン
¥
36,740
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください