曜日別特売

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K30)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K30) - SMC
(K) 両丸軸サイズ(mm)30磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37892645CRBU2K30-180SZ(180) 180°(S) シングルベーン
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892654CRBU2K30-90DZ(90) 90°(D) ダブルベーン
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892663CRBU2K30-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン
34,430
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする