曜日別特売

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K40)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K40) - SMC
(K) 両丸軸サイズ(mm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37892672CRBU2K40-180SZ(180) 180°(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892688CRBU2K40-90SZ(90) 90°(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892697CRBU2K40-90DZ(90) 90°(D) ダブルベーン
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892706CRBU2K40-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン
34,380
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする